Motion
N321-E-M1
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 105 mm de diamètre intérieur, 225 mm de diamètre extérieur, 49 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02296346
N° MFRN321-E-M1
Prix1,745.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 105 mm de diamètre intérieur, 225 mm de diamètre extérieur, 49 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02296346
N° MFRN321-E-M1
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
Prix1,745.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    49 mm
  • Poids
    21.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    N3
  • CUP_NON
    4012801628402

Aperçu

Description du fabricant
N321-E-XL-M1