Motion
QJ210-MPA
Palier de contact FourPoint - Alésage 50 mm, D.E. 90 mm, Largeur 20 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02296408
N° MFRQJ210-MPA
Prix382.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact FourPoint - Alésage 50 mm, D.E. 90 mm, Largeur 20 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02296408
N° MFRQJ210-MPA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix382.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.28 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ210-XL-MPA
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    13900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    56000 N
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Série
    QJ2
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN628-4
  • CUP_NON
    4012801267144

Aperçu

Description du fabricant
QJ210-XL-MPA ANG CONTACT BALL BRG