Motion
11206-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 48 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02296441
N° MFR11206-TVH
Prix261.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 48 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02296441
N° MFR11206-TVH
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
Prix261.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    48 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    11206-TVH
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    11206-TVH avec alésage de 30 mm, roulement ouvert droit, diamètre extérieur de 62 mm et largeur de 48 mm pour usage intensif.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11206-TVH
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    112
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801183444

Aperçu

Description du fabricant
11206-TVH BOULE AUTO-ALIGNEMENT BRG