Motion
52207
Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 34 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02296459
N° MFR52207
Prix310.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 34 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02296459
N° MFR52207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix310.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.92 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    7981.115 lbf
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7900 lbf
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    52200
  • Normes respectées
    DIN 711, ISO 104
  • Capacité de charge statique
    15062.95 lbf
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    4012801162630

Aperçu

Description du fabricant
52207