Motion
52214
Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 55 mm, DE de 105 mm, largeur de 47 mm
N° D’ARTICLE MI02296460
N° MFR52214
Prix831.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 55 mm, DE de 105 mm, largeur de 47 mm
N° D’ARTICLE MI02296460
N° MFR52214
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
Prix831.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Global Largeur  
    47 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.26 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    65500 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Série
    522
  • Normes respectées
    DIN 711/ISO 104
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    4012801016858

Aperçu

Description du fabricant
52214