Motion
6017-N
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E. 130 mm, largeur 22 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02296536
N° MFR6017-N
Prix534.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E. 130 mm, largeur 22 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02296536
N° MFR6017-N
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
Prix534.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6017-N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à gorge profonde 6017-N présente un diamètre d’alésage de 85 mm, un trou droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 22 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6017-N
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    53000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    43000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801157636

Aperçu

Description du fabricant
6017-N