Motion
6216
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C0 jeu interne
N° D’ARTICLE MI02296542
N° MFR6216
Prix388.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C0 jeu interne
N° D’ARTICLE MI02296542
N° MFR6216
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
Prix388.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6216
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 80 mm, un type ouvert, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 26 mm pour les applications radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6216
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    76000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    54000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801203470

Aperçu

Description du fabricant
6216