Motion
KM2
Contre-écrous de roulement - Filetage M15x1 , diamètre extérieur 25 mm, diamètre extérieur 21 mm, largeur 5 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02296628
N° MFRKM2
Prix29.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrous de roulement - Filetage M15x1 , diamètre extérieur 25 mm, diamètre extérieur 21 mm, largeur 5 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02296628
N° MFRKM2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    20 kN
  • Visage Diamètre  
    21 mm
  • Hauteur
    1.1
  • Longueur
    2.05
  • Extérieur Diamètre  
    25 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Filetage Taille  
    M15x1
  • Poids
    0.015
  • Largeur
    2

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801174367
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM

Aperçu

Description du fabricant
KM2 ÉCROU AUTOBLOQUANT