Motion
KM10
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M50x1.5 mm, diamètre extérieur 70 mm, diamètre de face 61 mm, largeur 12 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02296634
N° MFRKM10
Prix43.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M50x1.5 mm, diamètre extérieur 70 mm, diamètre de face 61 mm, largeur 12 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02296634
N° MFRKM10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    61 mm
  • Hauteur
    0.65
  • Longueur
    3.75
  • Extérieur Diamètre  
    70 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Filetage Taille  
    M50x1.5 mm
  • Poids
    0.32 lb, 0.485
  • Largeur
    3.75

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB10
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM

Aperçu

Description du fabricant
KM10