Motion
U210
Rondelle de siège de palier à butée à bille - DI 62 mm, DI 82 mm, largeur 7.5 mm
N° D’ARTICLE MI02296686
N° MFRU210
Prix111.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de siège de palier à butée à bille - DI 62 mm, DI 82 mm, largeur 7.5 mm
N° D’ARTICLE MI02296686
N° MFRU210
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
Prix111.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    62 mm
  • Diamètre extérieur
    82 mm
  • Largeur totale
    7.5 mm
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4012801182645
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de bille
  • Type de course
    rainuré
  • CUP_NON
    4012801182645
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
U210