Motion
FRB 8/110

SKF
FRB 8/110

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02297139
N° MFRFRB 8/110
Prix85.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FRB 8/110

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02297139
N° MFRFRB 8/110
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
Prix85.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    0.3438 po

Détails

  • Roulement compatible
    1212 EKTN9
  • Unité logée compatible
    FNL 512 A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    1
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316577017017

Aperçu

Description du fabricant
FRB 8.110 BAGUE STAB

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues