Motion
EF 30 FM

SKF
FY 30 FM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02297158
N° MFRFY 30 FM
Prix218.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FY 30 FM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02297158
N° MFRFY 30 FM
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
Votre prix218.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    82.50 mm
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    46.7 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    108 mm
  • Poids
    2.41 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577661296
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    11.2 kN
  • Roulement de rechange
    ENCORE 206
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    AF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577661296

Aperçu

Description du fabricant
AF 30 FM METRIC FLG BRG