Motion
GAC 25 F

SKF
GAC 25 F

Roulement simple sphérique à contact angulaire - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de bague intérieure de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02297173
N° MFRGAC 25 F
Prix199.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GAC 25 F

Roulement simple sphérique à contact angulaire - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de bague intérieure de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02297173
N° MFRGAC 25 F
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
Prix199.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    15 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    3.5 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577003027
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à + 165 °F °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    34.5 kN
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • CUP_NON
    7316577003027

Aperçu

Description du fabricant
GAC 25 F BRG