Motion
HA 3126 L

SKF
HA 3126 L

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.4375 po, longueur totale 3.6220 po, taille de filetage M 130x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02297196
N° MFRHA 3126 L
Prix1,095.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HA 3126 L

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.4375 po, longueur totale 3.6220 po, taille de filetage M 130x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02297196
N° MFRHA 3126 L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,095.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.4375 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    6.1024 po
  • Largeur totale
    3.6220 po
  • Filetage Taille  
    M 130x2
  • Poids
    7.77 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 26E
  • Comprend
    Contre-écrou; dispositif de verrouillage
  • Numéro d'écrou de blocage
    KML26
  • Numéro de rondelle de blocage
    MBL26
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571548982
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316571548982

Aperçu

Description du fabricant
HA 3126 L/ADAPTATEUR SPÉCIAL