Motion
20322-MB
Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 50 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02297808
N° MFR20322-MB
Prix5,459.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 50 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02297808
N° MFR20322-MB
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
Prix5,459.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    25.96 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux de baril 203, dimensions principales selon DIN 635-1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Vitesse maximale
    3.000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    203
  • CUP_NON
    4012801287135

Aperçu

Description du fabricant
20322-MB