Motion
2207-2RS-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
2207-2RS-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 23 mm, double joint, C3
N° D’ARTICLE MI02297819
N° MFR2207-2RS-TVH-C3
Prix241.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
2207-2RS-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 23 mm, double joint, C3
N° D’ARTICLE MI02297819
N° MFR2207-2RS-TVH-C3
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
Prix241.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    2207-2RS-TVH-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement 2207-2RS-TVH-C3 a un alésage droit de 35 mm, une fermeture double étanche, un DE de 72 mm, une largeur de 23 mm; résistant à la contamination.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2207-2RS-TVH-C3
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5100 N
  • Série
    22
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4026677512086

Aperçu

Description du fabricant
2207-2RS-TVH-C3