Motion
23324-AS-MA-T41A

FAG (SCHAEFFLER)
23324-AS-MA-T41A

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 106 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02297867
N° MFR23324-AS-MA-T41A
Prix4,694.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23324-AS-MA-T41A

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 106 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02297867
N° MFR23324-AS-MA-T41A
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
Prix4,694.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    106 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    63.49 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Anneau externe guidé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    233
  • CUP_NON
    4012801298827

Aperçu

Description du fabricant
23324-E1A-XL-MA1-T41A BAVETTES SPHÉRIQUES.