Motion
23968-MB
Roulement à rouleaux sphériques - DI 340 mm, DI 460 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02297872
N° MFR23968-MB
Prix20,864.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 340 mm, DI 460 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02297872
N° MFR23968-MB
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
Prix20,864.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    105.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 239..-MB , nervures symétriques 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Vitesse maximale
    1.610 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    239
  • CUP_NON
    4012801193948

Aperçu

Description du fabricant
23968-MB