Motion
1910HC
Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 50 mm diamètre d’alésage, 72 mm diamètre extérieur 12 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02298060
N° MFR1910HC
Prix903.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 50 mm diamètre d’alésage, 72 mm diamètre extérieur 12 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02298060
N° MFR1910HC
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
Prix903.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    B71910-C-T-P4S-UL
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    16.6 kN
  • Série
    1900
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801167789

Aperçu

Description du fabricant
B71910-C-T-P4S-UL