Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie35/64 po
- Longueur extérieure nominale55 po
- Épaisseur0.5313 po
- Largeur supérieure5/8 po
- Largeur supérieure par toron5/8 po
Détails
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Style ceintureUltra-V
- Cogné/lisseCoupé
- CouleurNoir
- Matériau du cordonPolyester
- Numéro CUP du fabricant698672196314
- MatérielÉthylène
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-60 à 250 °F
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Section5VX
- CUP_NON698672196314