Motion
P308M50-1210
HTS – Pignon à couple élevé – P30-8M-50, pas de 8 mm, largeur de courroie de 50 mm, 30 dents, embout, 1210
N° D’ARTICLE MI02298975
N° MFRP308M50-1210
Prix283.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HTS – Pignon à couple élevé – P30-8M-50, pas de 8 mm, largeur de courroie de 50 mm, 30 dents, embout, 1210
N° D’ARTICLE MI02298975
N° MFRP308M50-1210
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
Prix283.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 1-1/4 po
  • Largeur de la face
    2-3/8 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.343 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.375 po
  • Diamètre extérieur
    2.9580 po
  • Diamètre du pas
    3.0080 po
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Type de courroie
    P30-8M-50
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    1210
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950780894
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    30
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • CUP_NON
    697950780894

Aperçu

Description du fabricant
P308M50-1210 SPK HTS TB 1210
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer