Motion
P14414M40-3020
Poulie de courroie de distribution - 144 dents, 25.158 po de diamètre extérieur, 1.5748 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI02299068
N° MFRP14414M40-3020
Prix1,885.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 144 dents, 25.158 po de diamètre extérieur, 1.5748 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI02299068
N° MFRP14414M40-3020
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
Prix1,885.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Ceinture Largeur  
    1.5748 po
  • Diamètre du moyeu
    6.25 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Alésage maximal
    3.0000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    3.0000 po
  • Alésage minimum
    0.9375 po
  • Diamètre extérieur
    25.158 po
  • Pas Diamètre  
    25.264 po
  • Largeur de la face des dents
    2.1250 po
  • Poids
    87.30 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    3020
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950780030
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    144
  • CUP_NON
    697950780030

Aperçu

Description du fabricant
P14414M40-3020 SPK HTS TB 3020
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer