Motion
P6814M85-3535
Poulie de courroie de distribution - 68 dents, 11.823 po de diamètre extérieur, 3.3465 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI02299117
N° MFRP6814M85-3535
Prix1,237.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 68 dents, 11.823 po de diamètre extérieur, 3.3465 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI02299117
N° MFRP6814M85-3535
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
Prix1,237.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Ceinture Largeur  
    3.3465 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    12.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5 po
  • Alésage maximal
    3.5000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    3.5000 po
  • Alésage minimum
    1.1875 po
  • Diamètre extérieur
    11.823 po
  • Pas Diamètre  
    11.93 po
  • Largeur de la face des dents
    4.0000 po
  • Poids
    87.20 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    3535
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950783116
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    68
  • CUP_NON
    697950783116

Aperçu

Description du fabricant
P6814M85-3535 SPK HTS TB 3535
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer