Motion
32389
Scellant à base de silicone – Transparent, base de silicone, 300 ml, cartouche, temps de durcissement de 7 jours
N° D’ARTICLE MI02299184
N° MFR32389
Prix13.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant à base de silicone – Transparent, base de silicone, 300 ml, cartouche, temps de durcissement de 7 jours
N° D’ARTICLE MI02299184
N° MFR32389

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    300 ml
  • Gravité spécifique
    1.03 à 25 °C
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Application
    Scellement
  • Base chimique
    Silicone
  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    7 jours
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +400 °F
  • Type de colis
    Cartouche
  • CUP_NON
    079340323896

Aperçu

Description du fabricant
SILICONE 475372 32389 SILATECH CLR 300ML

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté