Motion
120H OL LOURD

RENOLD JEFFREY
120H HEAVY OL

Maillon de décalage - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02299678
N° MFR120H HEAVY OL
Prix61.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
120H HEAVY OL

Maillon de décalage - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02299678
N° MFR120H HEAVY OL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix61.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    52.53 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    25.23 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    35.89 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    5.61 mm
  • Diamètre de la broche
    11.11 mm
  • Diamètre du rouleau
    22.23 mm
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Série
    Xtra H
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    6623900526667

Aperçu

Description du fabricant
120H LIEN OFFSET

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like