Motion
ZNT10530724 3 7/16 PRISE EN CHARGE ASY RLR BRG

REXNORD INC
ZNT10530724 3 7/16 TAKEUP ASY RLR BRG

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 3.4375 po de diamètre, course de 24.0000 po, 46.2500 po de longueur, 5.3125 po de largeur, 11.7500 po de hauteur, 44.0000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI02300081
N° MFRZNT10530724 3 7/16 TAKEUP ASY RLR BRG
Prix9,728.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZNT10530724 3 7/16 TAKEUP ASY RLR BRG

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 3.4375 po de diamètre, course de 24.0000 po, 46.2500 po de longueur, 5.3125 po de largeur, 11.7500 po de hauteur, 44.0000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI02300081
N° MFRZNT10530724 3 7/16 TAKEUP ASY RLR BRG
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
Prix9,728.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    5.3125 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    44.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Largeur de la base du cadre
    5.3125 po
  • Salopette de cadre Hauteur  
    11.7500 po
  • Salopette de cadre Longueur  
    46.2500 po
  • Hauteur totale
    11.7500 po
  • Longueur totale
    46.2500 po
  • Largeur totale
    5.3125 po
  • Voyage  
    24.0000 po
  • Poids
    147.00 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    5000
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZNT10530724
  • Numéro CUP du fabricant
    698210022266
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210022266

Aperçu

Description du fabricant
ZNT10530724 TU ASY,PROT SCRW W/HD BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 7/16 po
  • Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
  • Collier de verrouillage à double vis d'arrêt
  • Joint de dégagement