Motion
12S P/B
Bride d’accouplement de manchon - Taille 12S, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02300181
N° MFR12S P/B
Prix425.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Taille 12S, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02300181
N° MFR12S P/B
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
Prix425.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    8-1/4 po
  • Code de taille de raccord
    12
  • Distance entre les arbres
    2-5/16 po
  • Bride Diamètre  
    10.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4 po
  • Diamètre extérieur
    10.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Puissance à 100 tr/min
    115 hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950275819
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    9200 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • CUP_NON
    697950275819

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 12S P/B

Vous pourriez également aimer