Motion
UCHB204-012D1

NTN
UCHB204-012D1

Unité de suspension, boîtier moulé, vis de fixation, type UCHB
N° D’ARTICLE MI02300196
N° MFRUCHB204-012D1
Prix186.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCHB204-012D1

Unité de suspension, boîtier moulé, vis de fixation, type UCHB
N° D’ARTICLE MI02300196
N° MFRUCHB204-012D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix186.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.5312 po
  • Hauteur totale
    3.7812 po
  • Global Largeur  
    1.2205 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    RP 3/4

Détails

  • Numéro de palier
    UC204-012D1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • ID du boîtier
    HB204D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359502459
  • Rendement
    Service léger
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCHB
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359502459

Aperçu

Description du fabricant
UCHB204-012D1