Motion
UCHB205-100D1

NTN
UCHB205-100D1

Unité de suspension, boîtier moulé, vis de fixation, type UCHB
N° D’ARTICLE MI02300197
N° MFRUCHB205-100D1
Prix255.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCHB205-100D1

Unité de suspension, boîtier moulé, vis de fixation, type UCHB
N° D’ARTICLE MI02300197
N° MFRUCHB205-100D1
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
Prix255.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre extérieur
    3.0625 po
  • Hauteur totale
    4.0625 po
  • Global Largeur  
    1.3425 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    RP 3/4

Détails

  • Numéro de palier
    UC205-100D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • ID du boîtier
    HB205D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359219982
  • Rendement
    Service léger
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCHB
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359219982

Aperçu

Description du fabricant
UCHB205-100D1