Motion
6012ZZNR

NTN
6012ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 95 mm, largeur 18 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02300602
N° MFR6012ZZNR
Prix201.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6012ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 95 mm, largeur 18 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02300602
N° MFR6012ZZNR
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
Prix201.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.94 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6012ZZNR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6012ZZNR présente un diamètre d'alésage de 60 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 95 mm et une largeur de 18 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6012ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359549461
  • Rpm max.
    8300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359549461

Aperçu

Description du fabricant
6012ZZNR BILLE BRG