Motion
6016ZZNR

NTN
6016ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 125 mm, largeur 22 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02300604
N° MFR6016ZZNR
Prix350.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6016ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 125 mm, largeur 22 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02300604
N° MFR6016ZZNR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix350.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8661 po, 22.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.97 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6016ZZNR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6016ZZNR présente un diamètre d'alésage de 80 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 22 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6016ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359550252
  • Rpm max.
    6200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9000 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359550252

Aperçu

Description du fabricant
6016ZZNR BILLE BRG