Motion
P388M85-1615
38 dents, largeur de courroie 85 mm
N° D’ARTICLE MI02300738
N° MFRP388M85-1615
Prix348.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
38 dents, largeur de courroie 85 mm
N° D’ARTICLE MI02300738
N° MFRP388M85-1615
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
Prix348.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.31496
  • Ceinture Largeur  
    3.3465 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.156 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5 po
  • Diamètre extérieur
    3.758 po
  • Pas Diamètre  
    3.81 po
  • Poids
    4.70 lb

Détails

  • Type de courroie
    8MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    1615
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950781716
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    38
  • CUP_NON
    697950781716

Aperçu

Description du fabricant
P388M85-1615 SPK HTS TB 1615
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon