Motion
P4814M170-MPB
48 dents, largeur de courroie 170 mm
N° D’ARTICLE MI02300744
N° MFRP4814M170-MPB
Prix1,072.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48 dents, largeur de courroie 170 mm
N° D’ARTICLE MI02300744
N° MFRP4814M170-MPB
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
Prix1,072.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Ceinture Largeur  
    6.6929 po
  • Alésage Diamètre  
    1.5 à 3.625 po
  • Diamètre du moyeu
    6.938 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6 po
  • Diamètre extérieur
    8.311 po
  • Pas Diamètre  
    8.421 po
  • Poids
    45.00 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Numéro CUP du fabricant
    697950782188
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    48
  • CUP_NON
    697950782188

Aperçu

Description du fabricant
P4814M170-MPB SPK HTS MPB
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon