Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Poids net640 oz
- Gravité spécifique0.87
- Contenu en COV0.03
- Poids41.00 lb
Détails
- Additifs inclusPTFE
- ApplicationUsage général
- CertificationNSF H2
- CouleurBrun
- CompositionDioxyde de carbone, distillats naphténiques lourds hydrotraités, distillats légers hydrotraités, distillats paraffine lourds affinés au solvant, 2-Methoxymethylethoxypropanol
- Type de contenantSeau
- Norme de protection de l’environnementRépond aux exigences du SCAQMD
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair174.2 °F
- Qualité alimentaireNon
- Cote d’inflammabilité SGHLiquide combustible (catégorie 4)
- Base lubrifiantePTFE
- Film lubrifiantMouillé
- Type de lubrificationLubrifiant polyvalent
- Numéro CUP du fabricant078827006055
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Température de fonctionnement min.-50 °F
- Cote NSFH2 Qualité alimentaire
- OdeurNon
- Plage de température de fonctionnement-50 °F à 500 °F
- RèglementsRèglement 40 C.F.R. 372 de la FDA
- SérieMagnum
- Normes respectéesEnregistrement NSF n° 128981
- Plage de température-60 à 300 °F
- TypeLubrifiant
- CUP_NON078827006055