Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Diamètre de l’étrier121.06 mm
- Diamètre du rouleau de chaîne8.509 mm
- Largeur du rouleau de chaîne0.277 mm
- Diamètre du moyeu89 mm
- Diamètre extérieur du moyeu89 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage30 mm
- Diamètre maximal de l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur136.935 mm
- Diamètre du pas129.6 mm
- Diamètre de la racine121.06 mm
- Hauteur de la dimension de stockage1.181 mm
- Longueur de la dimension de stockage5.391 mm
- Largeur de la dimension de stockage5.391 mm
- Épaisseur des dents7 mm
- Largeur de la dent21 mm
- Poids3.84 lb
Détails
- Type d’alésageReborable
- Dessin CAD
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux métrique
- Numéro de chaîne et pas08B /1/2 po
- Pas de numéro de chaîne08B-1 / 12.7 mm
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950397221
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents32
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950397221
Aperçu
- Les pignons de style B métriques sont des pignons plats avec une extension de moyeu sur un côté.
- Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
- Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation