Motion
CF12-1VBUUR
Suiveur de came 32 mm de diamètre, largeur de rouleau 14 mm, goujon 12 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02301589
N° MFRCF12-1VBUUR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 32 mm de diamètre, largeur de rouleau 14 mm, goujon 12 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02301589
N° MFRCF12-1VBUUR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    32
  • Rouleau Largeur  
    14 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Longueur du filetage
    13 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 1.5

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557007712
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    19700 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557007712

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF12-1VBUUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon