Motion
51105BNLS
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI02301596
N° MFR51105BNLS
Prix69.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI02301596
N° MFR51105BNLS
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
Prix69.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    51100 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE
  • Capacité de charge dynamique
    19500 N
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Lubrification
    Lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893594218
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge statique
    37000 N
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4991893594218

Aperçu

Description du fabricant
51105 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer