Motion
160A3X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
160A3X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - série standard, 160 / 2 po pas, riveté, 3 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI02301713
N° MFR160A3X10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
160A3X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - série standard, 160 / 2 po pas, riveté, 3 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI02301713
N° MFR160A3X10 ft RIV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    180.2 mm
  • Largeur intérieure
    31.55 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    48.26 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    6.35 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    14.29 mm
  • Diamètre du rouleau
    28.58 mm
  • Résistance à la traction
    669000 N
  • Pas transversal
    58.55 mm
  • Poids
    19.60 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900922100
  • Capacité de charge utile
    29750 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 160-3
  • Prix au pied