Motion
160-3COT X 10 pi

RENOLD JEFFREY
160-3COT X 10 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 160 / 2 po, fendue, 3 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02301714
N° MFR160-3COT X 10 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
160-3COT X 10 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 160 / 2 po, fendue, 3 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02301714
N° MFR160-3COT X 10 ft
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    180.2 mm
  • Largeur intérieure
    31.55 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    48.26 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    6.35 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    14.29 mm
  • Diamètre du rouleau
    28.58 mm
  • Résistance à la traction
    669000 N
  • Pas transversal
    58.55 mm
  • Poids
    19.58 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766039586

Aperçu

Description du fabricant
160-3 COT CHAÎNE À ROULEAU