Motion
200A1X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
200A1X10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 200 / 2-1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02301716
N° MFR200A1X10 ft RIV
Prix265.48 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
200A1X10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 200 / 2-1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02301716
N° MFR200A1X10 ft RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix265.48 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    80.3 mm
  • Largeur intérieure
    37.85 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    60.33 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    8.13 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    19.85 mm
  • Diamètre du rouleau
    39.67 mm
  • Résistance à la traction
    355000 N
  • Poids
    11.60 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Haute teneur en carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766039654

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 200
  • La forme de la plaque de liaison Renold et les profils de trous sont modélisés par ordinateur pour optimiser la distribution de la contrainte pour une meilleure performance de fatigue
  • Les trous à billes déviées empêchent les fissures de se propager, assurant une presse de qualité qui s’adapte aux tolérances qui minimisent l’usure
  • Le piquage augmente la résistance à la fatigue pour une performance plus longue et plus lisse à des charges maximales
  • Rouleau solide et conception de bague solide
  • Goupilles d’extrémité adoucies pour une installation facile