Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre de l’étrier567.404 mm
- Diamètre du rouleau de chaîne19.05 mm
- Largeur du rouleau de chaîne19.56 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage19 mm
- Diamètre maximal de l’alésage557 mm
- Diamètre extérieur607.092 mm
- Diamètre du pas586.5 mm
- Diamètre de la racine567.404 mm
- Hauteur de la dimension de stockage0.732 mm
- Longueur de la dimension de stockage23.901 mm
- Largeur de la dimension de stockage23.901 mm
- Épaisseur des dents19 mm
- Largeur de la dent19 mm
- Poids78.92 lb
Détails
- Type d’alésageReborable
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux métrique
- Numéro de chaîne et pas20B /1-1/4 po
- Pas de numéro de chaîne20B-1 / 31.75 mm
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950404653
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents58
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950404653
Aperçu
- Les plaques métriques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
- Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation