Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Diamètre du moyeu110 mm
- Diamètre extérieur du moyeu4.2520 po
- Longueur jusqu’à l’alésage45 mm
- Diamètre maximal de l’alésage70 mm
- Diamètre du pas363.99 mm
- Largeur de la dent11.1 mm
- Poids23.39 lb
- Largeur entre les rangées de dents0.4110 po
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Numéro de chaîne12B
- Numéro de chaîne et pas12B /3/4 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateur« B »
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950401119
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents60
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON697950401119
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire