Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’étrier388.6 mm
- Diamètre du rouleau de chaîne15.875 mm
- Largeur du rouleau de chaîne17.02 mm
- Diamètre du moyeu120 mm
- Diamètre extérieur du moyeu120 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage50 mm
- Diamètre maximal de l’alésage84 mm
- Diamètre extérieur420.4 mm
- Diamètre du pas404.5 mm
- Hauteur de la dimension de stockage1.97 mm
- Longueur de la dimension de stockage16.55 mm
- Largeur de la dimension de stockage16.55 mm
- Épaisseur des dents16 mm
- Largeur de la dent16 mm
- Poids33.97 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux métrique
- Numéro de chaîne et pas16B / 1 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950402758
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents50
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950402758
Aperçu
- Les pignons de style B métriques sont des pignons plats avec une extension de moyeu soudée d’un côté.
- Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
- Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire