Motion
D28C54
Pignon d’alésage de série à double rangée - 28B / 1-3/4 po / 254 mm, moyeu en C, 54 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02302142
N° MFRD28C54
Prix5,716.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série à double rangée - 28B / 1-3/4 po / 254 mm, moyeu en C, 54 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02302142
N° MFRD28C54
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
Prix5,716.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre de l’étrier
    736.53 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    27.94 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    30.99 mm
  • Diamètre extérieur du moyeu
    241 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    181 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    792.093 mm
  • Diamètre du pas
    764.5 mm
  • Diamètre de la racine
    736.53 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    7.126 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    31.185 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    31.185 mm
  • Épaisseur des dents
    29 mm
  • Largeur de la dent
    88 mm
  • Poids
    403.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Numéro de chaîne et pas
    28B /1-3/4 po
  • Pas de numéro de chaîne
    28B-2 / 44.45 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950407395
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    54
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950407395

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DOUBLE D28C54 SPK C ATTEINT
  • Les pignons de construction solide à double brin métrique Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté