Motion
D08B60
Pignon métrique - 08B / 1/2 po, moyeu B, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02302197
N° MFRD08B60
Prix385.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon métrique - 08B / 1/2 po, moyeu B, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02302197
N° MFRD08B60
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
Prix385.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.2520 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    73 mm
  • Largeur de la dent
    7.24 mm
  • Poids
    19.29 lb
  • Largeur entre les rangées de dents
    0.8190 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    21.13 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950398006
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    60
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    697950398006

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DOUBLE B D08B60 SPK ATTEINT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté