Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne151.9 mm
- Largeur intérieure37.85 mm
- Hauteur de la plaque de liaison60.33 mm
- Épaisseur de la plaque de liaison8.13 mm
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche19.85 mm
- Diamètre du rouleau39.67 mm
- Résistance à la traction630000 N
- Pas transversal71.55 mm
- Poids21.50 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielHaute teneur en carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre2
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1, ISO 606
- CUP_NON673766039661
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Les chaînes Renold SynoSi la lubrification est un problème pour votre application, la vie et l’entretien sont maintenant beaucoup plus faciles. Renold Syno établit de nouvelles normes pour une gamme complète d’applications de chaîne en marche propre : des performances sans compromis, sans lubrification supplémentaire. Offert en petits et grands pas, Renold Jeffrey a adapté sa technologie pour répondre à vos besoins.
Voir la circulaire
Les chaînes Renold SynergySynergy a été créée pour répondre à une exigence spécifique de nos clients : amélioration du rendement de la chaîne, ce qui a permis d’obtenir une meilleure valeur. Les ingénieurs et les professionnels de l’entretien du monde entier appuient la résistance à l’usure et la durée de vie exceptionnelle de cette remarquable technologie de chaîne.
Voir la circulaire
Renold Sovereign, une chaîne avec une résistance supérieure à l’abrasionDans les applications extrêmes, les particules adhèrent aux chaînes et infiltrent les articulations, accélérant ainsi l’usure. La lubrification peut attirer et emprisonner des corps étrangers, augmentant ainsi la friction plutôt que de la réduire. Les composants conçus avec précision de Sovereign combinent les meilleures caractéristiques de leur catégorie, offrant une résistance à l’abrasion de pointe sur le marché.
Voir la circulaire
Chaîne à rouleaux bleue RenoldDes bagues et des rouleaux solides maximisent la durée de vie de vos chaînes et leur permettent de rester en bon état de marche.
Voir la brochure