Motion
4 8V  1250 To
Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 8V , rainure 4 , diamètre extérieur 12.5000 po, bague de verrouillage conique, bague série 4040 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02302403
N° MFR4 8V 1250 TB
Prix1,410.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 8V , rainure 4 , diamètre extérieur 12.5000 po, bague de verrouillage conique, bague série 4040 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02302403
N° MFR4 8V 1250 TB
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
Prix1,410.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.4375 à 4.0000 po
  • Visage Largeur  
    4.8750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.5000 po
  • Largeur totale
    4 7/8 po
  • Diamètre du pas
    12.3 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12.5
  • Poids
    89.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    4040
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950156200
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    ICD
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Type de dessin de poulie
    A
  • CUP_NON
    697950156200

Aperçu

Description du fabricant
4 8V 1250 TB (4040) POULIE HAUTE CAPACITÉ TB
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté