Motion
10D12.5 QD-M
Poulie à courroie en V - Section de courroie en D, rainure 10 , diamètre extérieur de la bague requis, 13.1000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02302419
N° MFR10D12.5 QD-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie en D, rainure 10 , diamètre extérieur de la bague requis, 13.1000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02302419
N° MFR10D12.5 QD-M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    D
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.0000 à 5.5000 po
  • Visage Largeur  
    14.6875 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    13.1000 po
  • Largeur totale
    14.6875 po
  • Diamètre du pas
    12.5000 po
  • Poids
    178.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950086057
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    ICD
  • Nombre de Rainures  
    10
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Type de dessin de poulie
    A
  • CUP_NON
    697950086057

Aperçu

Description du fabricant
10D12.5 TABLEAU QD-M
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté