Motion
24122  CCK30/C2W33VG004

SKF
24122 CCK30/C2W33VG004

Roulement à rouleaux sphériques – DI 110 mm, DI 180 mm, largeur 69 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI02302481
N° MFR24122 CCK30/C2W33VG004
Prix2,145.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24122 CCK30/C2W33VG004

Roulement à rouleaux sphériques – DI 110 mm, DI 180 mm, largeur 69 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI02302481
N° MFR24122 CCK30/C2W33VG004
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
Prix2,145.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    69 mm
  • Poids
    14.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C2
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    241

Aperçu

Description du fabricant
24122 CCK30 C2 W33 VG004 BRG