Motion
26H300 SD
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 26 dents, diamètre extérieur de 4.084 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI02302588
N° MFR26H300 SD
Prix268.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 26 dents, diamètre extérieur de 4.084 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI02302588
N° MFR26H300 SD
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
Prix268.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.5
  • Ceinture Largeur  
    3 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Largeur de la face
    3-3/8 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.369 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.375 po
  • Diamètre extérieur
    4.0865 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    4.138 po
  • Poids
    5.00 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151694
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    26
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    697950151694
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
26H300 POIGNÉE SD CHAMP QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer